Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ruban de câblage auto-agrippant

Ruban de câblage auto-agrippant
RUBAN AUTOAGRIPPANT NOIR 16MM X 5ML

Art. N° 0503150016
EAN 4045989453573

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour regrouper, assembler et trier les câbles ou fibres optiques dans les domaines de l'électricité, de l'électronique et de l'automobile, pour la construction de machines, d'usines et de stands d'exposition, dans l'événementiel ou dans les bureaux, les ateliers ou les laboratoires.
  • Matériau auto-agrippant dense de qualité supérieure pour une excellente accroche

  • Ruban réutilisable de nombreuses fois, par exemple pour le remplacement ou l'extension des ensembles de câblage

  • Rubans de câblage pré-perforés déroulables rapidement à la main

  • Protège les surfaces
Indication

Ce ruban n'est pas adapté pour arrimer les objets pendant le transport.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour regrouper, assembler et trier les câbles ou fibres optiques dans les domaines de l'électricité, de l'électronique et de l'automobile, pour la construction de machines, d'usines et de stands d'exposition, dans l'événementiel ou dans les bureaux, les ateliers ou les laboratoires.

Matière

Polyamide - PA

Couleur

Noir

Longueur

5 m

Largeur

16 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques