Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur de batterie, 12 V, 100 A, 20-1 200 Ah

Chargeur de batterie automatique 12V 100Ah
ALIMENT.STAB./CHARGEUR BATT 12V100AH

Art. N° 0510955710
EAN 4056807743936

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Appareil multifonction destiné à alimenter la tension de la batterie et du système électrique du véhicule, ainsi que pour la charge et la recharge de batteries de démarrage sans déconnexion de la tension du système électrique du véhicule.

Convient aux véhicules équipés de batteries 12 V


Motos, voitures particulières, camionnettes, machines agricoles, véhicules de secours, engins de chantier



Logement compact et robuste avec support de câble à l'avant



Recharge les batteries fortement déchargées


>2 V (régénération automatique d'urgence)



Effectue l'équilibrage automatique des cellules



Optimise la longévité et les performances de la batterie


Charge en neuf étapes et entretien sans surveillance requise



Protection contre :


  • Court-circuit

  • Inversion de polarité

  • Surtension

  • Etincelles (système anti-étincelles)

  • Arrêt automatique lorsque la batterie est déconnectée

  • Surchauffe des composants électroniques internes


LCD


Guidage simple de l'utilisateur sur l'écran et sécurité d'utilisation optimale. Toutes les fonctions et les données de charge peuvent être facilement configurées et vérifiées sur l'écran en toute clarté.



Stabilité accrue et protection contre la détérioration de la peinture


Pieds et bords en caoutchouc amortissant les chocs et les vibrations

Indication

Courbes de charge


  • 4 courbes de charge préprogrammées

  • Votre propre courbe de capacité de charge ou celle des constructeurs automobiles peut être configurée et saisie.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Atelier


  • Service client/charge de batterie pour batteries 12 V (voir tableau des types de batteries)

  • Voyant clignotant/mise à jour logicielle – tension réglable manuellement entre 12 et 14,8 V par incréments de 0,1 V jusqu'à 100 A max.

  • Diagnostics – maintient la tension de la batterie à 12 V pendant les diagnostics véhicules jusqu'à 100 A

  • Remplacement de la batterie – garantit une tension stable du système électrique du véhicule (alimentation externe) pendant la dépose de la batterie afin d'éviter la perte d'informations dans la mémoire.


Hall d'exposition – charge de maintien


  • Prévention de la cyclisation de la batterie

  • Alimente la batterie et assure une tension stable du système électrique du véhicule pour la présentation de toutes les fonctions du véhicule.

  • Verrouillage des touches réglable pour éviter toute utilisation abusive par des tiers.


Livraison du véhicule


Alimente la batterie et assure une tension stable du système électrique du véhicule pour la présentation de toutes les fonctions du véhicule.



Stockage – charge de maintien


Entretien de la batterie avant sa mise en vente ou pour une utilisation en atelier.

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max.

14.8 V/DC

Courant de charge

100 A

Capacité de la batterie min./max.

20-1200 Ah

Puissance

1600 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+)

Caractéristiques de charge

IUoU

Indice de protection IP

IP 21

Longueur de câble

2.5 m

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

5 m

Section du câble

16 mm²

Poids du produit (par pièce)

8340.000 g

Couleur

Couleur argent, Gris clair, similaire à RAL 7035

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

0 - sans objet