Serre-câble DIN 741, acier zingué
Serre-câble DIN 741 acier zingué
SERRE-CABLE-DIN741-(A2K)-D1/2-13,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En raison du retrait sans remplacement du serre-câble DIN 741, il est recommandé d'utiliser le serre-câble DIN EN 13411-5. A partir de M5, le serre-câble est disponible en DIN EN 13411-5. Pour cela, voir réf. 052005/0520065/052008/0520010/0520013/0520016/0520019/0520022/0520026/0520030
Fiches de données de sécurité(X)
Serre-câbles pour raccords d'extrémité de câble avec exigences mineures. Pour des raisons de sécurité, des serre-câbles conformes à la norme DIN EN 13411-5 doivent être utilisés.
Le mors de serrage doit toujours être fixé à la partie chargée de la corde. Lorsqu'une cosse est utilisée dans la conception de boucle, le premier serre-câble doit être attaché directement à la cosse. La distance entre les serre-câbles doit être d'au moins un serre-câble t. "t" étant la largeur du mors de serrage.
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Convient pour diamètre d'élingue (d) | 13 mm |
Largeur de la poignée (t) | 18 mm |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Hauteur (h1) | 55 mm |
Diamètre intérieur (d3) | 13 mm |
Largeur (b1) | 42 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |