Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tendeur à lanterne avec crochet et œillet DIN 1480, acier, zingué, bleu (A2K)

Tendeur à lanterne DIN 1480 acier zingué avec crochets et œillets
TENDEUR AC GN OEIL+CROCHET 6 MM

Art. N° 0521036
EAN 4045989921607
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
Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M6

Diamètre intérieur de l'œil (d2)

10 mm

Longueur de l'écrou du tendeur (l2)

110 mm

Diamètre intérieur du crochet (h1)

9.5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre de l'écrou du tendeur

6 mm

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

Ouvert

Design

Avec crochets et œillets