Cosse cœur DIN 6899 acier zingué (A2K)
Serre-câble DIN 6899 acier zingué
COSSE-COEUR-DIN6899-BF-(A2K)-D10,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | BF |
Convient pour un diamètre de fil (d1) | 10 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 24 mm |
Largeur (b1) | 10 mm |