Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mousqueton DIN 5299 forme C acier zingué

Mousqueton DIN 5299 acier zingué
CROCHET MOUSQUETON AC ZI 5299C 70MM

Art. N° 052470 7
EAN 4045989749430

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Mousqueton avec ressort hélicoïdal dissimulé


  • Le crochet ne peut pas être ouvert lorsqu'il est chargé (capacité de charge spécifiée) en raison d'une déformation élastique
Indication

La capacité de charge spécifiée dans le tableau correspond à la capacité de charge maximale possible des mousquetons.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (l1)

70 mm

Épaisseur (d3)

7 mm

Diamètre intérieur (d1)

10 mm

Diamètre intérieur 2 (d2)

19 mm

Capacité de charge max.

180 kg

Forme

C

Matière

Acier

Finition

Zingué

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques