Mousqueton DIN 5299 forme C acier zingué type pompier DIN 5299, forme C, acier zingué galvanisé
Serre-câble DIN 5299 acier zingué
CROCHET MOUSQUETON AC ZI 5299C 80MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mousqueton avec ressort hélicoïdal dissimulé
- Le crochet ne peut pas être ouvert lorsqu'il est chargé (capacité de charge spécifiée) en raison d'une déformation élastique
La capacité de charge spécifiée dans le tableau correspond à la capacité de charge maximale possible des mousquetons.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (l1) | 80 mm |
Épaisseur (d3) | 8 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 12 mm |
Diamètre intérieur 2 (d2) | 23 mm |
Capacité de charge max. | 230 kg |
Forme | C |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Conforme à la norme RoHS | Oui |