Mousqueton inox A4 brut avec écrou de sécurité
Mousqueton inox A4 brut avec écrou de sécurité
MOUSQUETON VIS SECU A4 D10 L100MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (l1) | 100 mm |
Épaisseur (d3) | 10 mm |
Diamètre intérieur 2 (d2) | 15 mm |
Capacité de charge max. | 200 kg |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |