Collier sanitaire simple Acier zingué - M7x150
Collier de fixation simple acier zingué
COLLIER SIMPLE AC ZI 7X150 TUY. 10MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Il est livré avec 2 vis de réglage prémontées qui permettent un meilleur maintien et un ajustement parfait à la dimension du tuyau.
Disponible dans une large gamme de diamètres, il est composé d'un taraudage de raccordement en M7 x 1,5 que l'on retrouve très fréquemment en environnements plomberie et sanitaire.
Sa couleur acier zingué blanc est une bonne alternative aux colliers de couleur zingué jaune.
L'utilisation en combinaison avec des pattes à vis à collerette de dimension M7 x 150 est recommandée.
Ce collier est également disponible en version isophonique avec insert en EPDM.
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise dans les domaines de la plomberie, du sanitaire et du chauffage pour le serrage des tuyauteries
A utiliser avec des pattes à vis à collerette M7x150
![]() | |
Plage de serrage min./max. (ØD) | 10-10 mm |
Filetage de raccordement (G) | M7 x 1,5 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |