Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Capuchon en plastique, rond pour tuyaux

Embout à insérer pour tube rond
EMBOUT-A-INSERER-POUR-TUBE-Ø30MM

Art. N° 0590230

EAN 4024835047081

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Capuchon en plastique, rond pour tuyaux

Art. N° 0590230
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
  • Tête ronde

  • Résiste à l'usure et à l'abrasion.

  • Protégé contre les projections d'eau ; empêche l'humidité de pénétrer dans les structures de tuyauterie
Indication

Si les capuchons sont utilisés pour obturer des trous ou des filetages, choisir des capuchons d'un diamètre supérieur à celui du trou (enfoncement).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

30 mm

Convient pour épaisseur de tuyau (t1)

1 - 2mm

Hauteur (h1)

16 mm

Matière

Polyéthylène faible densité

Couleur

Noir RAL 9005

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour

Tubes

Résistance thermique min./max.

-50 jusqu'à 80 °C