Lame de scie circulaire standard
Lame de scie circulaire UniTop standard
LAME CIRC D 300 - 48/30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En forme de dent
Dent alternée (AT)
Machine
Scies d'établi, d'affranchissement, à coupe transversale et scies circulaires à panneaux
Matériaux
Bois tendre et dur, bois aggloméré enduit ou plaqué, plastique (verre acrylique, matériaux polymères)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour coupes transversales et longitudinales
Diamètre x largeur de sciage/épaisseur de lame principale x trou de perçage | 300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Nombre de dents | 48 PCS |
Forme de dent | Dent alternée |
Vitesse de rotation max. | 6400 tr/min |
Trous latéraux | Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60) |
Convient pour les matériaux | Bois tendre |
Convient pour type de machine | Scies circulaires à table et à format |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!