Poignée en T, 1/2 pouce
Clé en T course libre avec carré d'entrainement
CLE EN T A COURSE LIBRE 1/2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Serrage et desserrage rapides des vis et écrous
Poignée à manchon à déplacement libre
Prise en main de l'outil optimale
Poignée en T antidérapante
Idéale pour les endroits profonds et difficiles à atteindre
Conception longue et fine
Pour les douilles avec angle de pivot de 8° de chaque côté
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Longueur de lame | 310 mm |
Largeur de poignée x longueur de poignée | 22 x 145 mm |