Tournevis à magasin à cliquet Automobile/usinage du métal type 2
Tournevis à magasin à cliquet pour auto/métal type 2
ZEBRA-TOURN-A-MAGASIN-CLIQEUT-A+C+M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Lame : Lame ronde à aimant, chromée brillante
Astuce : DIN 3126-D 6.3
Tournevis à cliquet hautes performances
28 dents, couple de serrage maximal de 20 Nm.
Vissage rapide et précis
Vissage d'une main, changement de direction facile en cours d'utilisation, sans avoir à utiliser l'autre main.
Avantage de la fonction cliquet
Inutile de repositionner la main. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.
Poignée à 2 composants
Tournevis à cliquet très fin assurant un transfert de puissance optimal, confort et maniabilité.
Magasin pouvant contenir jusqu'à 12 embouts
Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.
Embout 1/4 pouce avec code couleur
Localisation rapide de l'embout requis grâce à un système de code couleur Würth permettant d'obtenir l'embout adapté à chaque vis.
Loquet de fermeture
Un clic sonore confirme le bon verrouillage du magasin à embouts.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Empreinte | 1/4 pouce |
Nombre de dents | 28 PCS |
Nombre de mèches | 12 PCS |
Largeur de poignée (A3) | 37,5 mm |
Longueur de lame (B) | 80 mm |
Longueur de poignée (D) | 147 mm |
BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS5-1/4IN-L25MM
BIT-HEXSKT-WS6-1/4IN-L25MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».