Assortiment de 91 embouts universels 1/4"
Coffret d'embouts C et E 6.3 (1/4), 91 pièces
ASS. EMBOUTS UNIV + MINI CLIQ 91 PCS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Contient tous les embouts pour les vis standard les plus courantes
Embouts de 70 mm de long pour les zones difficiles à atteindre
Retrait simple et disposition claire des embouts
- Alvéole en mousse avec identification des empreintes imprimée
- Système de code couleur pour l'identification de l'embout adapté en un seul coup d'œil
Cliquet à embout
- Tête de cliquet très compacte, design très fin, décalée de 10°
- Denture fine, 64 dents
- Avec poignée 2C
Porte-embout
- Changement d'embout simple, très rapide et sécurisé
- Changement rapide d'une seule main : Une pression du bouton permet d'éjecter l'embout.
- L'accès aux têtes de vis renfoncées et difficiles à atteindre est possible grâce au design très fin (diamètre max. de 10,5 mm)
Chaque jeu comprend en outre les embouts de 25 mm suivants (1 de chaque) : Hexagonal 1,5 mm ; tête carrée 1, 3, 4 mm et les embouts de 70 mm suivants (1 de chaque) : PH3 ; PZ3
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/4 pouce |
Nombre de pièces de l'assortiment | 91 PCS |
Longueur | 220 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 35 mm |
BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM
BIT-RW10-PINK-1/4ZO-L70MM
BIT-RW40-LUMINOUSPINK-1/4ZO-L70MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».