Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret d'embouts de vissage PH, PZ, fente et TX, taille 2 17 pièces

Coffret d'embouts C 6.3 (1/4) avec porte-embout, jeu 2, 17 pcs
BITBOX-PH/PZ/TX/SD-17PCS

Art. N° 0614400204
EAN 4062856812875

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Assortiment complet comprenant des embouts PH, PZ, TX et à fente dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées du coffret pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Nombre de pièces de l'assortiment

17 PCS

Longueur

86 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

42 mm

Coffret d'embouts de vissage PH, PZ, fente et TX, taille 2 17 pièces comprenant:
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 0, 6X4, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 0,6 x 4,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout de vissage à fente 1/4 pouce

EMBOUT, 25MM, 1/4, ENCOCHE, 1, 2X6, 5

Description:
Longueur: 25 mm; 1,2 x 6,5 mm
25 mm de long, dans toutes les épaisseurs de lame et largeurs de lame courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT, 25MM, 1/4, CROIX, PH1

Description:
PH1; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH2-BLANC-1/4-L25MM

Description:
PH2; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6.3 PH (1/4 pouce)

EMBOUT-PH3-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
PH3; Longueur: 25 mm
Avec codage couleur
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ1-BLEU-1/4-L25MM

Description:
PZ1; Longueur: 25 mm
Embout court pour vis POZIDRIV
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ2-NOIR-1/4-L25MM

Description:
PZ2; Longueur: 25 mm
Embout court pour vis POZIDRIV
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6.3 PZ (1/4 pouce)

EMBOUT-PZ3-VERT-1/4-L25MM

Description:
PZ3; Longueur: 25 mm
Embout court pour vis POZIDRIV
Quantité: 1 x
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique Avec manchon en acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

Description:
74 mm
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX10-BLEU-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX10; 10
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX15-JAUNE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX15; 15
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
2 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX20-BLANC-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20; 20
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 2 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX25-NOIR-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25; 25
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout C 6,3 TX (1/4 pouce) C 6,3 (1/4 pouce)

EMBOUT-TX30-ROUGE-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30; 30
Embout court pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 10, 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 3 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 4 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 5 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage AW - jeu 1 8 pièces

BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts AW. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PZ/fente - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT- PZ/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PZ et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH, PZ, TX, 6 pans - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH, PZ, TX et six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage TX - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-TX-SORT-(10-40)-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts TX. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-STRIP-TX-HOLE-SORT-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Barrette dembouts de vissage 6 pans 8 pièces

KIT DEMBOUTS HEX. C 6.3 (1/4), 8 PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Coffret dembouts taille 2, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ2-MAX-17PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 16 embouts et d'un porte-embout