Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret d'embouts de vissage spécifiques, taille 3 33 pièces

Coffret d'embouts C 6.3 (1/4) avec porte-embout, jeu 3, 33 pcs
BITBOX BITS SECURITE 33PCS

Art. N° 0614400303
EAN 4062856263981

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Assortiment complet comprenant des embouts de sécurité TX à trou, six pans mâle à trou et embouts de clé, tri-wing, de serrage, carrés et clutch dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être extraites facilement du coffret à l'aide d'un tournevis étroit


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Toujours à disposition


  • Le coffret d'embouts peut être attaché à une ceinture à l'aide de son clip pratique et peut être enlevé si nécessaire


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Nombre de pièces de l'assortiment

33 PCS

Longueur

108 mm

Largeur

76 mm

Hauteur

42 mm

Coffret d'embouts de vissage spécifiques, taille 3 33 pièces comprenant:
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4), magnétique Avec manchon en acier inoxydable, frein daxe et aimant permanent

PORTE-EMBOUT-AJUSTABLE-AIMANT-1/4-L74MM

Description:
74 mm
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment dembouts de vissage six pans creux 7 pièces

LOT 7 EMBOUTS 7P.CREUX 1/4 - L.25MM

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment dembouts Snake-eye, 4 pièces

LOT 4 EMBOUTS SNAKE EYES 1/4-L.25MM

Description:
Tailles 4, 6, 8, 10
Quantité: 1 x
1 x
Assortiment dembouts Tri-wing, 4 pièces

EMBOUT, 25MM, 1/4, TROIS AILETTES, 1-4

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment dembouts Torq, 3 pièces

EMBOUT, 25MM, 1/4, TORQ, 6, 8, 10

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment dembouts carrés, 4 pièces

JEU 4 EMBOUTS, 25MM, 1/4, 4KT, 1-4

Quantité: 1 x
1 x
Assortiment dembouts Clutch, 3 pièces

EMBOUT, 25MM, 1/4, EMBRAYAGE

Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX8

Description:
Longueur: 25 mm; TX8
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX10

Description:
Longueur: 25 mm; TX10
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX15

Description:
Longueur: 25 mm; TX15
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT-TX20-CREUX-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX20
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT-TX25-CREUX-1/4-L25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX25
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT-TX30-CREUX-1/4-25MM

Description:
Longueur: 25 mm; TX30
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
1 x
Embout TX C 6.3 (1/4 pouce) creux

EMBOUT, 25MM, 1/4, ALÉSOIR, TX40

Description:
Longueur: 25 mm; TX40
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 10, 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 3 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 4 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 5 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage AW - jeu 1 8 pièces

BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts AW. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PZ/fente - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT- PZ/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PZ et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH, PZ, TX, 6 pans - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH, PZ, TX et six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage TX - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-TX-SORT-(10-40)-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts TX. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-STRIP-TX-HOLE-SORT-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Barrette dembouts de vissage 6 pans 8 pièces

KIT DEMBOUTS HEX. C 6.3 (1/4), 8 PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Coffret dembouts taille 3, vide

BIT-BOX-EMPTY-SZ3-MAX-33PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 32 embouts et d'un porte-embout