Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Coffret d'embouts, taille 4 49 pièces

Coffret embouts RW C 6.3 (1/4) p-emb. jeu 1 49 pcs
BITBOX-RW-10/20/25/30/40-49PCS

Art. N° 0614400401
EAN 4062856812868

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Assortiment complet avec embouts RW dans des barrettes d'embouts remplaçables avec porte-embout. Disponible dans le coffret d'embouts du système de rangement à compartiments ORSY®

Barrettes d'embouts interchangeables et mobiles


  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées du coffret pour prendre des barrettes d'embouts individuelles sur le lieu d'utilisation ou pour équiper des coffrets d'embouts individuellement

  • Les barrettes d'embouts peuvent être enlevées sans aucun outil en appuyant sur le bouton de détachement


Serrage sûr et dépose facile


  • Les embouts s'insèrent en toute sécurité dans la barrette d'embouts et ne tombent pas

  • Grâce à la barrettes d'embouts amovible, les embouts peuvent être retirés facilement


Identification facile de la taille d'embout souhaitée


  • L'embout correct est facile à trouver grâce au code couleur sur le couvercle et sur l'embout


Système ORSY®


  • Des dimensions compactes aux tailles adaptées au système modulaire de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/4 pouce

Type d'empreinte

RW

Longueur

115 mm

Largeur

95 mm

Hauteur

36 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

49 PCS

Coffret d'embouts, taille 4 49 pièces comprenant:
1 x
Porte-embout E 6.3 (1/4 pouce) Avec manchon et frein daxe en acier inoxydable

PORTE-EMBOUTS+CIRCLIP, 1/4, 74MM

Description:
1/4 pouce
Quantité: 1 x
8 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW10-MAUVE-1/4ZO-L25MM

Description:
RW10; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 8 x
16 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW20; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 16 x
4 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW25-VERT CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW25; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 4 x
8 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW30-JAUNE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW30; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 8 x
12 x
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

Description:
RW40; Longueur: 25 mm
L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Quantité: 12 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-10/20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 10, 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20, 30 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 3 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20 et 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 4 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-20-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 20. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage RW - jeu 5 8 pièces

BIT-STRIP-RW-SORT-40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts RW 40. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage AW - jeu 1 8 pièces

BIT-AW-SET-10/20/25/30/40-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts AW. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH/fente - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PZ/fente - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT- PZ/SD-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PZ et à fente. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage PH, PZ, TX, 6 pans - jeu 2 8 pièces

BIT-STRIP-MIX-SORT-PH/PZ/TX/HEX-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts PH, PZ, TX et six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Barrette dembouts de vissage TX - jeu 1 8 pièces

BIT-STRIP-TX-SORT-(10-40)-8PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts TX. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Bit bar TX C 6.3 (1/4) set 1, 8 pcs

BIT-STRIP-TX-HOLE-SORT-(10-40)-8PCS

Bit bar equipped with TX with hole output. Suitable for ORSY® system bit box size 2, 3 and 4
Barrette dembouts de vissage 6 pans 8 pièces

KIT DEMBOUTS HEX. C 6.3 (1/4), 8 PCS

Barrette d'embouts équipée d'embouts six pans mâle. Adaptée aux coffrets d'embouts du système ORSY® tailles 2, 3 et 4
Coffret dembouts vide taille 4 pour 48 embouts

BIT-BOX-EMPTY-SZ4-MAX-49PCS

Coffret à embouts à système de rangement à compartiments ORSY® non équipé en plastique de haute qualité à équiper d'un maximum de 48 embouts et d'un porte-embout