Engrenage à renvoi d'angle
Renvoi d'angle 1/4 pouce pour perceuse et visseuse
RENVOI-D'ANGLE-ZEBRA-1/4IN-57NM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Engrenage à renvoi d'angle de haute qualité en acier spécialement trempé
Pour un couple de serrage max. de 57 Nm ou une vitesse max. de 2 000 tr/min
Arrêt en toute sécurité
grâce à une poignée souple réglable en continu à 360°
Conception compacte
Convient particulièrement pour toutes les tâches de vissage dans les espaces restreints et difficiles d'accès
Porte-embout 1/4 pouce magnétique avec mandrin à changement rapide
- Arrêt en toute sécurité des vis grâce à la force magnétique.
- Convient à tous les embouts standard et les forets avec support C6.3 et E6.3
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux perceuses et aux perceuses-visseuses sur batterie
Porte-lame | Hexagonal 1/4pouce, E 6.3 |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Porte-embout | Hexagonal 1/4pouce |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Couple de serrage max. | 57 Nm |
Longueur | 165 mm |