Lame de scie sabre, bois, trois étoiles Pour la fabrication de fenêtres
Lame de scie sabre 3S pour fabrication de fenêtres
5 LAMES S SABRE BO 3 3,6X150X1,5
Art. N° 0615815030
EAN 4038898411000
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La forme spéciale de la lame ainsi que la denture optimisée permettent une découpe très facile et rapide des fenêtres en bois, en métal et en plastique.
- Cette lame peut aussi être facilement guidée dans des endroits difficiles à atteindre, grâce à sa forme conique
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 150 mm |
Pas de la denture min./max. | 3,6-5,1 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Construction de fenêtres, Bois avec métal, PVC, plastique en général, Aluminium |
Convient pour | Bois dur, bois tendre, Panneau de fibres, Contreplaqué |
Epaisseur du matériau min./max. | 10-100 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |