Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade
Lame de scie sabre 3S, Multiblade, bois
5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE
Art. N° 0615820340
EAN 4038898427650
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lame exceptionnelle pour les chantiers, car elle permet de travailler en continu avec une seule lame, évitant ainsi les changements inutiles de lames de scie sabre.
Des informations techniques supplémentaires sont disponibles sur l'emballage du produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Pas de la denture min./max. | 2-4 mm |
Épaisseur | 1,25 mm |
Spécialement adapté à | Bois dur, bois tendre, Contreplaqué, Panneau de fibres, Bois collé, Panneau de fibres à revêtement plastique |
Convient pour | PVC, plastique en général |
Epaisseur du matériau min./max. | 6-150 mm |
Nombre de pièces | 5 PCS |