Taraud combiné HSCo multi-performance
Taraud combiné, HSCo, Multi-Performance
FORET COMBI HSCO 3EN1 MFD M4
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
Le premier taraud combiné est adapté aux pièces plus épaisses, en plus de l'usinage de la tôle
Permet le perçage à double profondeur, le taraudage et le fraisage/l'ébavurage, contrairement aux tarauds combinés classiques (2xD au lieu de 1xD)
Le premier taraud combiné qui n'est pas limité à une utilisation dans des matériaux d'une résistance maximale de 600 N/mm², mais qui convient à presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo
Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds combinés classiques
Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo
Travail très rapide et précis
Foret métal à géométrie rapide
Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées
Foret métal avec angle de pointe de 135° et réduction transversale optimisée
Nouvelle génération d'arbre avec une combinaison de queues triangulaire, cylindriques et carrée
La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises coniques conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).
- Pour une utilisation sur les perceuses-visseuses sur batterie ainsi que sur les perceuses portatives sur colonne et verticales.
- Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.
- Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation.
Fiches de données de sécurité(X)
Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage. Les valeurs de coupe recommandées, en fonction du matériau et du diamètre de l'outil, sont disponibles dans la présentation des valeurs de coupe incluse dans la boutique en ligne.
Type de filetage x diamètre nominal | M4 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux |
Type de trou | Trou de dégagement ≤ 2xD |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Convient pour type de machine | Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle |
Pas | 0.7 mm |
Longueur | 66 mm |
Diamètre de la tige | 5.0 mm |
Angle de pointe | 135 Degré |
Taille du carré | 3.8 mm |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Forme de tige | Polygonal et cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 4 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!