Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque de coupe Speed pour l'acier

Disque à tronçonner pour l'acier Speed
DISQUE-SP-BLEU-ACIER-GD-AL6MM-50X2,0MM

Art. N° 0664100502

EAN 4038898733034

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque de coupe Speed pour l'acier

Art. N° 0664100502

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Très bonne puissance de coupe et longévité élevée
  • Temps de coupe très rapides

  • Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)

  • Très facile à utiliser et garantit un travail convivial

  • Très bonne résistance à la casse
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté à l'acier

  • Particulièrement efficace pour la coupe des profilés et des tuyaux à parois fines, des tôles fines, des panneaux de carrosserie, etc.

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Capacité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Manutention/convivialité (système de points)

3 of 4 points

Qualité de coupe (système de points)

3 of 4 points

Diamètre x épaisseur

50 x 2,0 mm

Alésage

6,0 mm

Design

Droit

Vitesse de rotation max.

30500 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Convient pour les matériaux

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées