Disque à tronçonner Speed Pour l'acier
Disque à tronçonner pour l'acier Speed
DISQUE PLT.SPEED TR.ACIER 125X1,6X22
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Temps de coupe très rapides
- Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)
- Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
- Très bonne résistance à la casse
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.- Idéal pour l'acier
- Particulièrement efficace pour la coupe de profilés et des tuyaux à parois fines, des tôles fines, des panneaux de carrosserie, etc.
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre | 125 mm |
Épaisseur | 1.6 mm |
Alésage | 22.23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |