Disque à tronçonner Speed Pour l'aluminium/les métaux non ferreux
Disque à tronçonner métaux non ferreux/alu Speed
DISQUE PLT.SPEED TR.ALU 125X1,5X22
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Temps de coupe très rapides
- Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)
- Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
- Très bonne résistance à la casse
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Particulièrement adapté à l'aluminium, aux alliages d'aluminium et à d'autres métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton, le bronze, etc.
- Particulièrement efficace pour la découpe de tuyaux et de profilés à parois minces (p. ex. profilés de fenêtres), de tôles fines, de couvertures de toits, de gouttières de toits, etc.
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 125 x 1,5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Convient pour les matériaux | Métal non ferreux |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!