Disque de coupe Speed pour l'acier inoxydable
Disque à tronçonner pour inox SPEED
DISQUE-PLT-SPEED-TR-INOX-115X0,8X22
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Temps de coupe très rapides
- Disque exceptionnellement fin pour une coupe précise pratiquement sans bavure ni broutage (surface de coupe très propre et sans échauffement)
- Très facile à utiliser et garantit un travail convivial
- Très bonne résistance à la casse
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes
- Adaptée à KWU Classe II (par ex. construction des canalisations et des réacteurs).
- Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'oSa (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté à l'acier, en particulier à l'acier inoxydable
- Particulièrement efficace pour la coupe des profilés et des tuyaux à parois fines, des tôles fines, des panneaux de carrosserie, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 3 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 115 x 0,8 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!