Disque à meuler Speed pour l'acier
Disque à meuler Speed pour acier
DISQUE-MEUL-SP-BLEU-ACIER-AL6MM-60X6,0MM
Art. N° 0664160606
EAN 4038898433491
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très faible risque de rupture
- Ponçage très agréable et doux
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine
- Pour plus d'informations, se reporter à l'encart informatif
Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct
Un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers à outils et des aciers trempés
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Pour l'ébavurage et l'usinage de cordons de soudure, en particulier de cordons de soudure durs
Diamètre x épaisseur | 60 x 6,0 mm |
Alésage | 6,0 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 25000 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 4 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 3 sur 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!