Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à tronçonner Longlife & Speed
DISQUE PLT.SPEED TR.INOX 115X1,0X22
Art. N° 0664631150
EAN 4052703477074
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles
- Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives
- Pratiquement aucune retouche nécessaire
- Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
- Très grand tampon de sécurité
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour l'acier, en particulier pour l'acier inoxydable
- Coupe de matériaux épais et fins tels que les tuyaux, les matériaux pleins, les matériaux plats, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 4 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 115 x 1,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
| Épaisseur du disque en comparaison directe : | |||
| 0,8 mm | 1,0 mm | 1,3 mm | |
| Longévité : | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Capacité de coupe : | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
| Manipulation/utilisation conviviale : | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚫ |
| Qualité de coupe : | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ | ⚫⚫⚪⚪ |
| Polyvalence : | ⚫⚫⚪⚪ | ⚫⚫⚫⚫ | ⚫⚫⚫⚪ |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!