Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à tronçonner Longlife & Speed

Art. N° 0664631248

EAN 4046777435825

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque de coupe, Longlife & Speed Pour l'acier et l'acier inoxydable

Art. N° 0664631248

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Longévité extrême et excellentes capacités de coupe
  • Jusqu'à 50 % de coupes supplémentaires possibles

  • Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur

  • Très grand tampon de sécurité
Homologation

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Idéal pour l'acier, en particulier pour l'acier inoxydable

  • Coupe de matériaux épais et fins tels que les tuyaux, les matériaux pleins, les matériaux plats, etc.

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Capacité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Manutention/convivialité (système de points)

4 of 4 points

Qualité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Diamètre x épaisseur

125 x 0,8 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Droit

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Épaisseur du disque en comparaison directe :
0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm
Longévité : ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚫⚫
Capacité de coupe : ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Manipulation/utilisation conviviale : ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫
Qualité de coupe : ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪ ⚫⚫⚪⚪
Polyvalence : ⚫⚫⚪⚪ ⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚪
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées