Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à tronçonner CERALINE
DISQUE-CERAL-ACIER/A2-AL22,23-125X1,0MM

Art. N° 0664831250

EAN 4061975401113

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque de coupe CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable

Art. N° 0664831250

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

En grain céramique hautes performances avec système de fixation optimal pour une très grande longévité, une capacité de coupe maximale et des propriétés de coupe optimales
  • Confort d'utilisation maximal

  • Très grand tampon de sécurité

  • Charge thermique extrêmement faible

  • Faible pression de contact

  • Pratiquement aucune retouche nécessaire

  • Réduction considérable des tensions pour l'utilisateur
Indication
  • Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté à l'acier et à l'acier inoxydable

  • Propriétés de coupe optimales, en particulier dans des pièces particulièrement dures et exigeantes, et des matériaux pleins

  • Coupe de matériaux épais et fins tels que les tuyaux, les matériaux pleins, les matériaux plats, etc.

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Capacité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Manutention/convivialité (système de points)

4 of 4 points

Qualité de coupe (système de points)

4 of 4 points

Diamètre x épaisseur

125 x 1,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Droit

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®

LUNETTES PROTECTION-CETUS-CLAIR

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant