Disque à meuler CERALINE Longlife & Speed pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à meuler acier inox CERALINE Longlife/Speed
Art. N° 0664882307
EAN 4061975332479
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ponçage à faible échauffement
- Faible pression de contact
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage dans un endroit sec à température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Convient également à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction haute résistance, des aciers de construction, des aciers à outils et des aciers trempés, ainsi que l'acier inoxydable, les aciers alliés et fortement alliés, les aciers antirouille et résistants aux acides et les aciers chrome-nickel
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Diamètre x épaisseur | 230 x 7,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 6600 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier, Acier inoxydable |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 4 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 4 sur 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!