Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à tronçonner FLASH 2

Disque à tronçonner Flash Special acier/inox
DISQUE FLASH 2 SPE. MEULEUSE BATTERIE

Art. N° 0664981214

EAN 4065233095168

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à tronçonner FLASH 2

Art. N° 0664981214

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Spécial meuleuse à batterie !
  • Disque tendre et peu énergivore : conserve la durée de vie de la batterie.

  • Facilité de coupe exceptionnelle, apportant un grand confort d'utilisation.

  • Ce disque polyvant permet une utilisation sur tous les matériaux.

  • Conçu pour une utilisation polyvalente, ce disque donnera son meilleur rendement sur une meuleuse d'angle à batterie 18A ou 28A.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre x épaisseur

125 x 1,2 mm

Alésage

22,23 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques