Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2

Disque à tronçonner Galaxio 2 acier/inox
DISQUE TRONCONNER SUPER 2 230X2

Art. N° 0664982320

EAN 4050641851529

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à tronçonner ZEBRA GALAXIO 2

Art. N° 0664982320

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

INNOVATION : la meilleure performance du marché ! Disque à tronçonner acier / inox.

Combinaison d'un mélange d'abrasifs semi-friable et monocristal céramisés avec des adjuvants spécifiques (poudres additives) :


  • disque polyvalent : travail de l'acier et de l'inox,

  • haut pouvoir de régénération des grains abrasifs : longévité exceptionnelle,

  • température contrôlée tout au long de la coupe : finition parfaite.

2 toiles de renfort externes :


  • sécurité décuplée.

Nouvelle technologie de fabrication :


  • durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme,

  • disque agressif avec une coupe rapide,

  • coupe haute précision, froide, nette et sans bavures,

  • performances constantes pendant toute la durée de la coupe,

  • confort d'utilisation accru,

  • moins de disques nécessaires pour un même travail = gain de productivité.

Exempt de fer, soufre et chlore.


Boîtes métalliques hermétiques pour les Ø 125 :


  • disques protégés de l'humidité = performances de coupe intactes.

Conforme à la norme EN 12413.


Label OSA.


Conforme au décret 2003 - 158.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Disque performant pour l'acier et l'inox et polyvalent d'utilisation : tôles, barres, profilés, tubes...


Idéal pour tous ! chaudronniers, fondeurs, forgerons, tôliers, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, électriciens, carrossiers...

Mode d'emploi

Meuleuse d'angle 1200 W minimum, 1400 W conseillée.

Diamètre x épaisseur

230 x 2 mm

Alésage

22,23 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques