Disque diamant modèle standard à sec jante continue
Disque diamant Jet
DISQUES DIAMANTES STANDARD 115MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Centre acier épais, rigide et ventilé
- Pas de segments
- Peu de vibrations, pas de déformation même en usage intensif
- Coupe nette et sans éclats
Conforme à la norme EN 13236, agréé par l'OSA
Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit
Fiches de données de sécurité(X)
Recommandé pour le tronçonnage de tous types de matériaux de façon polyvalente
Diamètre (Ø) | 115 mm |
Alésage | 22.23 mm |
Hauteur de segment | 10 mm |
Épaisseur du segment | 2.2 mm |
Vitesse de rotation max. | 13280 tr/min |