Disque diamanté rainureuse W-Hard
Disque diamant béton pour rainureuse
DISQ.DIAM.TRONC.RAIN. BETON Ø130MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Soudure laser des segments
- Liants moyennement durs
- Coupe à sec
- Bon rendement
- Coupe rapide
Conforme à la norme EN 13236, OSA
Fiches de données de sécurité(X)
Agglo, béton cellulaire, bordures de trottoir, gravillons lavés, grés, hourdis, parpaings, pavés autobloquant, plaques béton, plaques trottoirs, pierres calcaires, pierres tendres, poroton, silico calcaire, tuiles bétons, tuiles terre cuite, tuyaux béton
Diamètre (Ø) | 130 mm |
Alésage | 22.23 mm |
Hauteur de segment | 7 mm |
Épaisseur du segment | 2.2 mm |
Connexion du segment | Laser |
Norme EN | 13236 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!