Disque à tronçonner pour l'acier
Disque à tronçonner pour l'acier
DISQUE-A-TRONCONNER-230X3X22,2MM
Art. N° 0669102303
EAN 4038898431220
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Disque à tronçonner standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique.
- Pour une coupe mains libres avec des meuleuses d'angle électriques ou pneumatiques.
- Grande résistance à la rupture
- Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s.
- Stockage : A sec, à une température ambiante de +20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié.
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe.
- Utiliser uniquement des disques en parfait état.
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) avec la bague métallique orientée vers la machine.
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Aciers de construction généraux, aciers de construction haute résistance, aciers de construction, aciers à outils, aciers trempés
Coupe des matériaux pleins, des tuyaux, des profilés et des tôles
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 1 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 230 x 3,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 6600 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!