Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à meuler Zirco plus

Disque à meuler pour acier/acier inoxydable Zirco plus
MEULE EBARBER ZIRCO+ 125 X 6.4 X22.2 DEP

Art. N° 0669125064

EAN 4045989605323

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à meuler Zirco plus

Art. N° 0669125064
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
Disque à meuler pour une puissance d'enlèvement élevée. Technologie à 2 couches, avec une très forte concentration de zirconium. Elle assure une élimination optimale des matériaux. Hautement agressif pour un meilleur confort de travail. Longue durée de vie.
  • Disque à meuler hautes performances renforcé de fibres à la résine

  • Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou à air comprimé

  • Extrêmement résistant aux fractures

  • Tolérances de poids et de déséquilibre minimales

  • Vitesse périphérique max. 80 m/s

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)

Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour des applications dans des chaudronneries et fonderies, pour le forgeage, pour les fabricants de portes et de fenêtres, les métallurgistes, les électriciens et la fabrication de tôles.

Diamètre x épaisseur

125,0 x 6,4 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Coudé

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de retrait (système de points)

4 of 4 points

Performances d'évacuation (système de points)

4 sur 4 points