Disque à tronçonner pour l'acier inoxydable
Disque à tronç. pr acier inoxydable
DISQUE-PLT-TR-INOX-125X1,0X22
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Performances de coupe rapides et efficaces
- Durable pour une grande longévité
- Coupes nettes et précises - très bonne qualité de découpe
- Résistance à la rupture élevée pour un travail sûr
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact correcte
- Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Satisfait aux exigences de sécurité maximale conformément à la norme européenne EN 12413.
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté à l'acier, en particulier à l'acier inoxydable
- Pour la découpe de profilés et tuyaux à paroi fine, de tôles fines, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 125 x 1,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!