Disque à meuler Zirco plus
Disque à meuler pour acier/acier inoxydable Zirco plus
MEULE EBARBER ZIRCO+ 230 X 6.4 X22.2 DEP
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Disque à meuler hautes performances renforcé de fibres à la résine
- Pour le meulage mains libres à l'aide de meuleuses d'angle électriques ou à air comprimé
- Extrêmement résistant aux fractures
- Tolérances de poids et de déséquilibre minimales
- Vitesse périphérique max. 80 m/s
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage).
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour des applications dans des chaudronneries et fonderies, pour le forgeage, pour les fabricants de portes et de fenêtres, les métallurgistes, les électriciens et la fabrication de tôles.
Diamètre x épaisseur | 230,0 x 6,4 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 6650 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 4 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 4 sur 4 points |