Disque à meuler pour l'acier et l'acier inoxydable
Disque à meuler pour acier et acier inoxydable
Art. N° 0669381156
EAN 4056807562209
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance à la rupture élevée
- Disque à dureté moyenne
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Diamètre x épaisseur | 115 x 6,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 13300 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 2 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 2 sur 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!