Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à meuler pour l'acier et l'acier inoxydable

Disque à meuler pour acier et acier inoxydable
DISQUE-MEUL-ACIER/A2-AL22,23-6X125MM

Art. N° 0669381256

EAN 4056807562216

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à meuler pour l'acier et l'acier inoxydable

Art. N° 0669381256

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Disque à meuler standard renforcé en fibres liées à la résine synthétique présentant de très bonnes performances
  • Résistance à la rupture élevée

  • Disque à dureté moyenne

  • Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Adapté à l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable

  • Ponçage des bords et des surfaces

  • Dressage et lissage

  • Ebavurage et usinage de cordons de soudure

Diamètre x épaisseur

125 x 6,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Coudé

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de retrait (système de points)

2 of 4 points

Performances d'évacuation (système de points)

2 sur 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées