Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier

Disque à tronçonner pour acier Longlife
DISQUE DEP.ZEBRA TR.ACIER 230X2,5X22

Art. N° 0670102312

EAN 4024835970891

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à tronçonner Longlife Pour l'acier

Art. N° 0670102312
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
Très longue longévité et excellentes capacités de coupe
  • Très faible risque de rupture

  • Très haute stabilité latérale
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter les vêtements de protection appropriés au cours des travaux.

  • Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe. Risques accrus de rupture !

  • Exercer une pression de contact correcte

  • Toujours serrer les disques de coupe (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique

  • Pour plus d'informations, se reporter aux instructions d'utilisation ci-jointes

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté à l'acier

  • Coupe des matériaux pleins, des tuyaux à parois épaisses, des profilés et des tôles, etc.

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Capacité de coupe (système de points)

2 of 4 points

Manutention/convivialité (système de points)

2 of 4 points

Qualité de coupe (système de points)

2 of 4 points

Diamètre x épaisseur

230 x 2,5 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Coudé

Vitesse de rotation max.

6600 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Convient pour les matériaux

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées