Disque à tronçonner Longlife Pour l'aluminium/les métaux non ferreux
Disque à tronçonner pour aluminium Longlife
DISQUE DEP.LONGL TR.ALU 125X2,5X22
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très faible risque de rupture
- Très haute stabilité latérale
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers la machine
- Pour plus d'informations, se référer à la brochure informative
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Fiches de données de sécurité(X)
- Particulièrement adapté à l'aluminium, aux alliages d'aluminium et à d'autres métaux non ferreux tels que le cuivre, le laiton, le bronze, etc.
- Séparation des grappes, matériaux solides, tuyaux, profilés, tôles, etc.
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 125 x 2,5 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!