Disque à tronçonner Longlife Pour la pierre
Disque à tronçonner pour pierre Longlife
DISQUE PLT.LONGL TR.MAT. 230X3,0X22
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très faible risque de rupture
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Toujours porter une protection faciale appropriée lors des travaux de coupe
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Ne pas bloquer/incliner les disques lors de la coupe : risques accrus de rupture !
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Toujours serrer les disques à tronçonner (droits) à l'aide d'une bague métallique orientée vers l'outil électrique
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Fiches de données de sécurité(X)
- Particulièrement adapté pour la pierre, la pierre naturelle, la pierre artificielle, la brique silico-calcaire, le béton/béton armé
- Coupe de la pierre, des plaques, des pièces préfabriquées, des briques d'argile, des carreaux, des tuyaux en argile, des tuiles et du mâchefer, etc.
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Capacité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Manutention/convivialité (système de points) | 2 of 4 points |
Qualité de coupe (système de points) | 2 of 4 points |
Diamètre x épaisseur | 230 x 3,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Droit |
Vitesse de rotation max. | 6600 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!