Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à meuler Longlife Pour l'acier

Disque à meuler Longlife pour acier
DISQUE DEP.LONGL EB.ACIER 115X7,0X22

Art. N° 0670161157

EAN 4038898435501

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à meuler Longlife Pour l'acier

Art. N° 0670161157
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
Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé
  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée.

  • Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers de construction, des aciers à outils et des aciers trempés

  • Ponçage des bords et des surfaces

  • Dressage et lissage

  • Ebavurage et usinage de cordons de soudure

Diamètre x épaisseur

115 x 7,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Coudé

Vitesse de rotation max.

13300 tr/min

Convient pour les matériaux

Acier

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de retrait (système de points)

3 of 4 points

Performances d'évacuation (système de points)

3 sur 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

Lunettes de protection légères et bien ajustées