Disque à meuler Longlife Pour l'acier
Disque à meuler Longlife pour acier
DISQUE-DEP-LONGL-EB-ACIER-230X8,0X22
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très faible risque de rupture
- Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
- Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C
- Toujours porter un équipement de protection approprié
- Utiliser uniquement des disques en parfait état
- Exercer une pression de contact appropriée.
- Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture de la meule au niveau de sa périphérie.
- Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif
Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Particulièrement adapté à l'usinage des aciers de construction généraux, des aciers de construction à haute résistance, des aciers de construction, des aciers à outils et des aciers trempés
- Ponçage des bords et des surfaces
- Dressage et lissage
- Ebavurage et usinage de cordons de soudure
Diamètre x épaisseur | 230 x 8,0 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Design | Coudé |
Vitesse de rotation max. | 6600 tr/min |
Convient pour les matériaux | Acier |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de retrait (système de points) | 3 of 4 points |
Performances d'évacuation (système de points) | 3 sur 4 points |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!