Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque à meuler Longlife pour les métaux non ferreux/l'aluminium

Disque à meuler Longlife pour metal non fer./alu
DISQUE DEP.LONGL EB.ALU 125X7,0X22

Art. N° 0670171257

EAN 4038898435778

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque à meuler Longlife pour les métaux non ferreux/l'aluminium

Art. N° 0670171257
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
Disque à meuler haute performance, lié à la résine et renforcé de fibres, avec une très longue longévité et un taux d'enlèvement élevé
  • Très faible risque de rupture

  • Tolérances de dimension et de déséquilibre minimales
Indication
  • Stockage : au sec, à une température ambiante de 20 °C

  • Toujours porter un équipement de protection approprié

  • Utiliser uniquement des disques en parfait état

  • Exercer une pression de contact appropriée

  • Veiller à ce que l'angle de contact du disque à meuler soit correct, car un angle de contact trop faible risque d'entraîner une rupture du disque au niveau de sa périphérie.

  • Pour plus d'informations, se référer à l'encart informatif

Conforme aux exigences de sécurité les plus strictes de la norme européenne EN 12413 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient tout particulièrement au travail de l'aluminium, des alliages d'aluminium, du cuivre, du laiton et du bronze ainsi que d'autres métaux non ferreux lubrifiés

  • Ponçage des pièces moulées, des fonderies, des arêtes et des surfaces

  • Ebavurage et usinage de cordons de soudure

Diamètre x épaisseur

125 x 7,0 mm

Alésage

22,23 mm

Design

Coudé

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Convient pour les matériaux

Aluminium, Métal non ferreux

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de retrait (système de points)

3 of 4 points

Performances d'évacuation (système de points)

3 sur 4 points

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®

LUNETTES PROTECTION-CETUS-CLAIR

Protection optimale associée à un style sportif, dynamique et élégant