Frein-vapeur WÜTOP® DB 20
Frein-vapeur WÜTOP DB 20
FREIN VAPEUR WUTOP DB 20 EN 3X50
WUETOP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le frein-vapeur DB20 est hermétique et perméable à la vapeur ; particulièrement facile à installer, il est destiné aux travaux de rénovation intérieure et d'aménagement de combles. A utiliser avec les membranes de sous-toiture perméables à la vapeur et les films de protection de toit.
Technologie : Matériau double épaisseur composé d'une toile et d'un film en PP
- Résistant au vent et aux courants d'air
- Empêche la condensation spontanée
- Classe de résistance au feu E
- Recyclable et écologique
Norme :
- NF EN 13984
- DTU 31.2 Travaux de bâtiment -construction de maison et bâtiment àossature bois
- CPT 3560 du CSTB
- Marquage CE
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du revêtement par m² | 120 g |
Longueur de rouleau | 50 m |
Largeur de la roue | 3 m |
Zone | 150 m² |
Matière | Polypropylène - PP |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 80 °C |
Epaisseur de couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau (SD)/conditions | 25 m / conforme à la norme EN 1931 |
Résistance à la pénétration d'eau | W1 |
Couleur | Blanc |
Largeur | 3.0 m |