Cadenas à code
Cadenas à code numérique 4 numéros
CADENAS A CODE 28 MM
Art. N°
0688900140
EAN 4045989552290
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Hauteur de l'anse : 28 mm
- Corps laiton monobloc : cadenas résistant
- Anse acier nickelé poli
- Finition laiton poli
- Mécanisme à 4 viroles : nombre important de combinaisons possibles
- Combinaison modifiable
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour la fermeture de portes...
Largeur du boîtier (A) | 28 mm |
Épaisseur du boîtier (B) | 12 mm |
Diamètre de l'arc (D) | 5 mm |
Hauteur de l'arceau (E) | 32,5 mm |
Largeur de l'arceau (F) | 13 mm |