Ensemble sur plaque LOFT noir
Paire de plaques longues LOFT 195
ENSEMBLE SUR PLAQUE LOFT 195 NOIR BDC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour serrure à carré de 7 mm et entraxe de 70 mm uniquement.
- Entraxe de fixation de 195 mm.
En aluminium
- Alliage de 1ère fusion
- Résistant à la corrosion
Finition epoxy noir mat
Ecologique
- 100% recyclable
Pour portes d'épaisseur 40 mm
- Universelle
Béquille sans ressort
- S'adapte aux serrures à relevage
Fiches de données de sécurité(X)
Version de raccord | 0 - non applicable |
Fonction | Non perforé (Bec de cane) |
Convient pour | 0 - sans objet |
Technique de roulement | 0 - sans objet |
Matière | Aluminium |
Niveau de brillance | Mat |
Finition | Peint |
Couleur | Noir |
Vers DIN | 0 - sans objet |
Catégorie d'utilisation | 0 - sans objet |
Type de montage | 0 - sans objet |
Taille du carré | 7mm |
Vis | 0 - sans objet |
Longueur de poignée | 122 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Forme de la rosace/protection | Plaque longue arrondie |
Longueur de plaque de porte | 224 mm |
Entraxe | 195 mm |