Ensemble sur rosace Bréva
Poignee de porte BREVA
ENSEMBLE SUR ROSACE BREVA CLE L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Carré de 7 pour portes de 40 mm d'épaisseur
- Matériau robuste : Zamak pour une grande durabilité.
- Design élégant : Finition nickelée mate pour un aspect moderne.
- Facilité d'utilisation : Ressort de rappel pour une manipulation fluide.
- Esthétique : Parfait pour les aménagements intérieurs modernes.
Fiches de données de sécurité(X)
Version de raccord | Poignée |
Fonction | Clé en L |
Convient pour | 0 - sans objet |
Forme de poignée de porte | L |
Technique de roulement | 0 - sans objet |
Matière de la poignée/rosace de recouvrement ou de la protection | Zinc moulé sous pression |
Niveau de brillance | Mat |
Finition | Cuivre, épaisseur du revêtement 2µm, Nickel, épaisseur de revêtement |
Vers DIN | 0 - sans objet |
Catégorie d'utilisation | 0 - sans objet |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 7mm |
Vis | 0 - sans objet |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |